Comparatore digitale multifunzione Lettura 0,0005 mm 60 mm

Codice art.: 434651 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 75.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Risoluzione commutabile 0,001 / 0,0005 mm
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0025 mm
    Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
    Forza di misura ≤ 2,5 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia digitale
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434651 60
    EAN / GTIN 4946368500461
    Codice del produttore 543-563D

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lettura esente da errori grazie all’ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. L’alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie. Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

    Funzione:

    • Cambio colore display al superamento delle tolleranze.
    • Blocco valore MAX / MIN.
    • Memoria valore massimo (utile nella ricerca del punto di inversione).
    • Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.
    • Inversione della direzione di conteggio.
    • Controllo remoto e invio dati.
    • Telecomando (accessori speciali).

    Fornitura:

    Incluso cavo di collegamento per alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

    Accessori speciali:

    Cavo dati n. art. 498430, telecomando, Digimatic Presetter.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello