Comparatore digitale multifunzione Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 30mm

Codice art.: 434651 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 30.85 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Risoluzione commutabile 0,001 / 0,0005 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0015 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Forza di misura ≤ 2 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Codice del produttore 543-561D

Descrizione

Esecuzione:

Lettura esente da errori grazie all’ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. L’alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie. Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

Funzione:

  • Cambio colore display al superamento delle tolleranze.
  • Blocco valore MAX / MIN.
  • Memoria valore massimo (utile nella ricerca del punto di inversione).
  • Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.
  • Inversione della direzione di conteggio.
  • Controllo remoto e invio dati.
  • Telecomando (accessori speciali).

Fornitura:

Incluso cavo di collegamento per alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessori speciali:

Cavo dati n. art. 498430, telecomando, Digimatic Presetter.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello