{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | |
Grado di protezione IP | IP 53 | |
Forza di misura | 1,1 N - 1,6 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Codice del produttore | 10050 |