{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | |
Grado di protezione IP | IP 53 | |
Forza di misura | 1,3 N - 1,8 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433600 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100549 | |
Codice del produttore | 10054 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Comparatori di precisione IP 53, antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 1/58mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 74.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Campo di misura | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Forza di misura | 1,3 N - 1,8 N | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore |