{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | |
Forza di misura | 0,9 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433405 1/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842028 | |
Codice del produttore | 2109AB-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 1/58mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 74.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Campo di misura | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |