{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 10 µm | |
Forza di misura | 0,4 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433405 5/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842103 | |
Codice del produttore | 2119AB-10 |