Comparatori di precisione antiurto 5/40 mm

Codice art.: 433400 5/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 5 mm
    Risoluzione 0,001 mm
    Risoluzione 0,2 mm
    Scostamento di misura MPE (campo di misura) 10 µm
    Forza di misura 1 N - 1,5 N
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 40 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 433400 5/40
    EAN / GTIN 2050001749307

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.
    Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
    Esecuzione di alta precisione.
    Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre dure.
    Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
    Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
    Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.
    Antiurto di grande qualità per una durata particolarmente lunga.
    Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

    Accessori speciali:

    Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello