{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | |
Forza di misura | 1,5 N - 2 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433400 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100532 | |
Codice del produttore | 10053 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Comparatori di precisione antiurto 1/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 157.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 133.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 74.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ Alloggiamento | 58 | 58 | 58 |
Intervallo di misurazione | 1 | 1 | 1 |
Forza di misura | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 | 5 | 5 |