{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,5 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 12 µm | |
Forza di misura | 1 N - 1,4 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432550 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101560 | |
Codice del produttore | 10156 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore di precisione di piccole dimensioni antiurto 5/40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Alloggiamento | 40 | 40 |
Forza di misura | 1 ;1,4 | 0,6 ;1 |
Normativa | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 12 | 12 |