{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 12 µm | |
Forza di misura | 0,6 N - 1 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432505 5/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199591 | |
Codice del produttore | 432505 5/40 |