{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,5 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 12 µm | |
Forza di misura | 0,8 N - 1,3 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432500 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101546 | |
Codice del produttore | 10154 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore di precisione di piccole dimensioni 5/40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,5 mm | 1 mm |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | 40 mm |
Campo di misura | 5 mm | 5 mm |
Forza di misura | 0,8 N - 1,3 N | 0,6 N - 1 N |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |