{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0,8 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 7 µm | |
Forza di misura | 0,8 N - 1,2 N | |
Corsa libera | 7 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432405 0,8/58 | |
EAN / GTIN | 2050001741073 |