{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0,16 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 2 µm | |
Forza di misura | 1,3 N - 1,8 N | |
Corsa libera | 4,5 mm | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432405 0,16/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101843 | |
Codice del produttore | 10184 |