Comparatore di precisione IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm

Codice art.: 432210 10/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 31.70 /pz.
  • CHF 21.85 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 878
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 878
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Quadrante orientabile si
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 15 µm
Grado di protezione IP IP 67
Tacche di tolleranza regolabili si
Forza di misura 0,9 N - 1,6 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Codice del produttore 432210 10/58

Descrizione

Esecuzione:

Quadranti dell’indicatore di precisione con protezione antiurto e da spruzzi d’acqua, olio e sporco. Punta di contatto sul codolo con soffietto di gomma, con cappuccio di protezione sull’estremità superiore. Fondo a tenuta stagna, vetro del quadrante e lunetta con tenuta a vite. Gambo d’attacco di ⌀ 8 mm h6.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatore di precisione IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm

Comparatore di precisione IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  109.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  81.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione 1 mm 1 mm
⌀ Alloggiamento 58 mm 58 mm
Forza di misura 0,9 N - 1,6 N 0,7 N - 1,6 N
Normativa DIN 878 DIN 878
Risoluzione 0,01 mm 0,01 mm
Imballaggio Custodia rigida Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore Comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello