{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432240 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197711410 | |
Codice del produttore | 432240 10/58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore IP54, antiurto 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 |
Messbereich | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 | 15 |