{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Risoluzione | 1/100 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Forza di misura | 0,56 N - 0,84 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparatore di precisione Antiurto 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 78.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 | 15 | 15 |