{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432120 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001037794 | |
Codice del produttore | 4311000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Comparatore antiurto 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 83.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 37.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 56.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Messbereich | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forza di misura | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 | 15 | 15 | 15 |