{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 431980 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204165 | |
Codice del produttore | 431980 10/58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 mm | 1 mm |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm |
Campo di misura | 10 mm | 10 mm |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,6 N |
Normativa | DIN 878 | DIN 878 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |