{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 878 | |
Intervallo di misurazione | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Codice del produttore | 432000 10/58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore antiurto 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 37.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadrante orientabile | si | si |
Forza di misura | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tacche di tolleranza regolabili | si | si |
Metrologia | analogico | analogico |