{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Asola sul fondello del comparatore | sì | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Codice del produttore | 432000 10/58B |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore antiurto 10/58B mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 37.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 |
⌀ Alloggiamento | 58 | 58 |
Messbereich | 10 | 10 |
Forza di misura | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Asola sul fondello del comparatore | sì | sì |
Metrologia | analogico | analogico |