Comparatore 10/58 mm

Codice art.: 431896 10/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 10 mm
    Risoluzione 0,1 mm
    Risoluzione 10 mm
    Scostamento di misura MPE (campo di misura) 50 µm
    Forza di misura 0,7 N - 1,2 N
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 58 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 431896 10/58
    EAN / GTIN 4031452100624
    Codice del produttore 10062

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori robusti con cassa in metallo, ⌀ Gambo d’attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile.

    Accessori speciali:

    Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello