{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 30 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Risoluzione | 10 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 50 µm | |
Forza di misura | 0,8 N - 1,3 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Codice del produttore | 10064 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 30/58mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 70.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 95.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 10 mm | 1 mm |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm |
Campo di misura | 30 mm | 30 mm |
Forza di misura | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Risoluzione | 0,1 mm | 0,01 mm |
Metrologia | analogico | analogico |