Telaio portante armadietto 800X600 mm

Codice art.: 431060 800X600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per misura inserto Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Compensazione altezza: 25
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Compensazione altezza 25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza struttura portante 710 mm
Larghezza struttura portante 606 mm
Profondità struttura portante 600 mm
Altezza struttura portante incluso supporti 770 mm
Altezza utile sportello 345 mm
Numero di mensole 1 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 500 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431060 800X600
EAN / GTIN 4067263264903
Codice del produttore 431060 800X600

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi i supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell’altezza.
Telaio portante armadietto, corpo in lamiera di acciaio, a seconda della grandezza con anta battente (incluso ripiano) e/o cassetti, incluso sistema di chiusura GARANT. Verniciatura corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini RAL 7016 antracite.

Collocamento:

Altezza utile sportello: 345 mm
Numero di mensole: 1
Numero di cassettiere con anta: 1
Numero di cassettiere con cassetti: 0

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086002 Dim. 850.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello