{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza struttura portante | 710 mm | |
Larghezza struttura portante | 856 mm | |
Profondità struttura portante | 600 mm | |
Altezza struttura portante incluso supporti | 770 mm | |
Altezza utile sportello | 345 mm | |
Numero di mensole | 1 mm | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 1.000 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 431060 1000X630 | |
EAN / GTIN | 4067263264910 | |
Codice del produttore | 431060 1000X630 |