{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876 | |
Accuratezza | 1 mm | |
Planarità | 0,02 mm | |
Spessore | 100 mm | |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | |
Peso | 189 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430200 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949721 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Piani di granito Grado di precisione 1, Lunghezza × Larghezza: 1000X630mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 1’480.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
1450.00 CHF
CHF 1’145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 mm | 0 mm |
Peso | 189 kg | 189 kg |
Normativa | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 100 mm | 100 mm |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Disco reticolare | Disco reticolare |