{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876 | |
Accuratezza | 1 mm | |
Planarità | 0,022 mm | |
Spessore | 160 mm | |
Numero supporti a sfera di acciaio | 5 | |
Peso | 460 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430200 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949738 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Piani di granito Grado di precisione 1, Lunghezza × Larghezza: 1200X800mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 2’795.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 2’780.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Planarità | 0,022 mm | 0,009 mm |
Accuratezza | 1 mm | 0 mm |
Peso | 460 kg | 460 kg |
Normativa | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 160 mm | 160 mm |
Tipo di prodotto | Disco reticolare | Disco reticolare |