{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 30 mm - 40 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,003 mm | |
Dimensione a | 0,3 mm | |
Profondità di misura standard | 102 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 252 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429110 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368563459 | |
Codice del produttore | 468-168 |