Micrometro digitale per interni 12-16 mm

Codice art.: 429110 12-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 12 mm - 16 mm
    Lettura 0,001 mm
    Limite di errore 0,002 mm
    Dimensione a 0,3 mm
    Profondità di misura standard 76 mm
    Profondità di misura con prolunga 226 mm
    Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 65
    Metrologia digitale
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 429110 12-16
    EAN / GTIN 4946368562841
    Codice del produttore 468-164

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.
    “Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.
    Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.
    Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

    Nota:

    Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello