{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 6 mm - 12 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 52 | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Numero di testine di misure | 3 | |
Numero anelli di riscontro | 2 | |
⌀ Anello di riscontro | 8 / 10 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428940 6-12 | |
EAN / GTIN | 4059192011000 | |
Codice del produttore | 4191160 |