Set di micrometri digitali per interni 20-50 mm

Codice art.: 428940 20-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 237.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 52
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference-Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 20 mm - 50 mm
Risoluzione mm / pollici
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 52
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference-Lock MAHR
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 4
Numero anelli di riscontro 2
⌀ Anello di riscontro 25 / 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428940 20-50
EAN / GTIN 4059192011024
Codice del produttore 4191162

Descrizione

Esecuzione:

Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Subito pronto all’uso grazie al sistema Reference. Commutabile da misura relativa ad assoluta. Filettatura di raccordo per la sostituzione semplice delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.

Funzione:

IP52: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428930 con rispettivi anelli di riscontro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello