Esecuzione:
Sistema di misura di alta precisione per ⌀ interni. Set composto da uno strumento di misurazione per interni,
diverse testine di misura, un anello di azzeramento e un’unità di visualizzazione D62S.
- Forza di misura costante per una precisione di ripetibilità straordinaria.
- Autocentratura delle testine di misura nel foro.
- Sistema FASTFIT per la sostituzione rapida delle testine di misura.
- Supporto multitastatore: se si dispone già di un tastatore e un display digitale (anche di terzi), nella maggior parte dei casi è possibile usarli con il sistema ULTIMA.
- Strumento di misurazione compatibile con le unità di visualizzazione D62S, D80S, D100S, D200S.
- Punte di contatto in ceramica a partire da 12 mm.
- Misurazione di fori ciechi in esecuzione standard a partire da 12 mm.
- Per la misurazione di pezzi diversi sulla stessa stazione di misura è possibile collegare più tastatori a una singola unità di visualizzazione.
Fornitura:
Impugnatura con tastatore integrato, testine di misura, anelli di azzeramento, unità di visualizzazione, alimentatore, manuale di istruzioni, astuccio e certificati di taratura (UKAS).
Nota:
Campo di misura delle testine di misura singole a scelta da 2 a 310 mm (0,080 pollici – 12,000 pollici). Tipi di testina di misura speciale, ad es. per la misurazione di filetti, cave, dentature, fori profondi, ecc. disponibili su richiesta.