Sistema di misura dei fori ULTIMA, Intervallo di misurazione: 10-20mm

Codice art.: 428675 10-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 10 mm - 20 mm
Metrologia digitale
Lettura 0,0001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Numero di testine di misure 4
Numero anelli di riscontro 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428675 10-20
EAN / GTIN 2050002079946

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura di alta precisione per ⌀ interni. Set composto da uno strumento di misurazione per interni,
diverse testine di misura, un anello di azzeramento e un’unità di visualizzazione D62S.
  • Forza di misura costante per una precisione di ripetibilità straordinaria.
  • Autocentratura delle testine di misura nel foro.
  • Sistema FASTFIT per la sostituzione rapida delle testine di misura.
  • Supporto multitastatore: se si dispone già di un tastatore e un display digitale (anche di terzi), nella maggior parte dei casi è possibile usarli con il sistema ULTIMA.
  • Strumento di misurazione compatibile con le unità di visualizzazione D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Punte di contatto in ceramica a partire da 12 mm.
  • Misurazione di fori ciechi in esecuzione standard a partire da 12 mm.
  • Per la misurazione di pezzi diversi sulla stessa stazione di misura è possibile collegare più tastatori a una singola unità di visualizzazione.

Fornitura:

Impugnatura con tastatore integrato, testine di misura, anelli di azzeramento, unità di visualizzazione, alimentatore, manuale di istruzioni, astuccio e certificati di taratura (UKAS).

Nota:

Campo di misura delle testine di misura singole a scelta da 2 a 310 mm (0,080 pollici – 12,000 pollici). Tipi di testina di misura speciale, ad es. per la misurazione di filetti, cave, dentature, fori profondi, ecc. disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello