Set di micrometri per interni XT 6-10 mm

Codice art.: 428550 6-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 115.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 6 mm - 10 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Metrologia analogico
    Numero di micrometri 2
    Numero anelli di riscontro 1
    ⌀ Anello di riscontro 8 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428550 6-10
    EAN / GTIN 5051102212100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.
    „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

    Uso:

    Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

    Fornitura:

    Micrometri per interni n. art. 428500, anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

    Accessori speciali:

    Anelli di riscontro n° articolo 484030, prolunga n° articolo 428510.

    Ricambi:

    Testine di misura n. art. 428605.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello