Set di micrometri per interni XT, Intervallo di misurazione: 20-50mm

Codice art.: 428550 20-50
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
  • CHF 152.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 20 mm - 50 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Metrologia analogico
Numero di micrometri 3
Numero anelli di riscontro 2
⌀ Anello di riscontro 20 / 35 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428550 20-50
EAN / GTIN 5051102071370

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428500, anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n° articolo 484030, prolunga n° articolo 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello