Micrometri di profondità 0-150 mm

Codice art.: 425300 0-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 172.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Punta di misura 4,5 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Numero aste di misura 6
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 425300 0-150
EAN / GTIN 4045197578914
Codice del produttore 425300 0-150

Descrizione

Esecuzione:

Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d’appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Fornitura:

Incluse punte di misura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello