{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Punta di misura | 4,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Numero aste di misura | 4 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometri di profondità |
Codice articolo | 425300 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197578907 | |
Codice del produttore | 425300 0-100 |