Esecuzione:
Arco robusto, estremamente rigido, dotato di impugnatura. Incudine e controasta in acciaio inox temprato.
Superfici di contatto con riporto in metallo duro e parte anteriore smussata per facilitare l’inserimento. Per misurare bordi di centraggio sottili che superano la larghezza dell’arco. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo.
Elevata precisione di misura. Il peso dello strumento durante la misurazione grava sul tastatore fisso e non influisce sul risultato della misurazione.
Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d’attacco da 8 mm. Si consiglia il comparatore ad alta sensibilità n. art.
434674.
Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore. Arco con sporgenza sul lato per proteggere lo strumento contro gli urti durante la misura e quando si ripone.
Esecuzione - immagine:
Controasta regolabile.
Fermo di centraggio regolabile.
Incudine con rinvio al comparatore ad alta sensibilità.
Uso:
Per misurare corpi cilindrici di tutti i tipi. Come strumento di misura rapido direttamente sulla macchina utensile e durante il controllo in produzione.
Fornitura:
Senza comparatore ad alta sensibilità, inclusa custodia di legno.
Accessori speciali:
Aste di regolazione, blocchetti pianparalleli, anelli di spessoramento, comparatori ad alta sensibilità n. art.
434674.
Nota:
Campo di misura fino a 500 mm su richiesta.