Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità con impugnatura Marameter S 100-150 mm

Codice art.: 424910 100-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 65.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 100 mm - 150 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura 3 µm
Planarità delle superfici di misura 0,5 µm
Forza di misura 15 N
⌀ Superficie di contatto 22 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 424910 100-150
EAN / GTIN 4059192017842
Codice del produttore 4455003

Descrizione

Esecuzione:

Arco robusto, estremamente rigido, dotato di impugnatura. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro e parte anteriore smussata per facilitare l’inserimento. Per misurare bordi di centraggio sottili che superano la larghezza dell’arco. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo.
Elevata precisione di misura. Il peso dello strumento durante la misurazione grava sul tastatore fisso e non influisce sul risultato della misurazione.
Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d’attacco da 8 mm. Si consiglia il comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674.
Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore. Arco con sporgenza sul lato per proteggere lo strumento contro gli urti durante la misura e quando si ripone.

Esecuzione - immagine:

Controasta regolabile.
Fermo di centraggio regolabile.
Incudine con rinvio al comparatore ad alta sensibilità.

Uso:

Per misurare corpi cilindrici di tutti i tipi. Come strumento di misura rapido direttamente sulla macchina utensile e durante il controllo in produzione.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, inclusa custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, blocchetti pianparalleli, anelli di spessoramento, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674.

Nota:

Campo di misura fino a 500 mm su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello