Micrometro con comparatore e leva tastatrice 100-150 mm

Codice art.: 424800 100-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 109.00 /pz.
  • CHF 99.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 100 mm - 150 mm
    Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità ±0,05 mm
    Corsa leva tastatrice 0,01 mm
    Risoluzione comparatore ad alta sensibilità 0,001 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    ⌀ Stelo 7,5 mm
    ⌀ Tamburo graduato 18 mm
    Metrologia analogico
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 424800 100-150
    EAN / GTIN 2050001036667
    Codice del produttore 4154003

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

    Precisione:

    Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 − leva tastatrice 2 µm.

    Fornitura:

    Inclusa comparatore ad alta precisione Millimess n. art. 434674 Dim. 50/1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello