{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità | ±0,05 mm | |
Corsa leva tastatrice | 0,01 mm | |
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 7,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice |
Codice articolo | 424800 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004675 | |
Codice del produttore | 4154000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro con comparatore e leva tastatrice 0-25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 924.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 647.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità | 0,001 | 0,001 |
Corsa leva tastatrice | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 0 ;25 | 0 ;25 |
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità | ±0,05 | ±0,045 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |