Micrometro per filettature senza punte di contatto 75-100 mm

Codice art.: 422340 75-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 75 mm - 100 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
⌀ Tamburo graduato 20 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 422340 75-100
EAN / GTIN 4250099618389

Descrizione

Esecuzione:

Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

Uso:

Per la misurazione razionale del ⌀ dei fianchi delle filettature esterne. Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l’angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

Accessori speciali:

Punte di contatto n. art. 421652.

Nota:

Altri campi di misura disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello