{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per filettature senza punte di contatto 0-25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 447.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 112.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 0 ;25 | 0 ;25 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,5 | 6,5 |
Passo vite angolare | 0,5 | 0,5 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |