Micrometro digitale 75-100 mm

Codice art.: 421492 75-100
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 69.60 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 75 mm - 100 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 5 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Grado di protezione IP IP 54
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421492 75-100
EAN / GTIN 4067263101703
Codice del produttore 421492 75-100

Descrizione

Esecuzione:

Display di facile lettura. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.
Lettura digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve.
1 asta di regolazione

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello