{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 5 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421492 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406063207 | |
Codice del produttore | 421492 50-75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro digitale, Campo di misura: 50-75mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 218.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 570.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Campo di misura | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
⌀ Stelo | 6,5 mm | 6,5 mm |
Passo vite angolare | 0,5 mm | 1 mm |