{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421318 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192058456 | |
Codice del produttore | 4157002 |