Micrometri digitali IP65 con uscita dati, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 421318 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 23.35 /pz.
  • CHF 36.45 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421318 0-25
EAN / GTIN 4059192058432
Codice del produttore 4157000

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
Grazie a una comoda visualizzazione della tolleranza con limiti di segnalazione supplementari, l’operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello