Micrometro centesimale, Intervallo di misurazione: 25-50mm

Codice art.: 420750 25-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 74.10 /pz.
  • CHF 40.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/100
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 25 mm - 50 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/100 mm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 30 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420750 25-50
EAN / GTIN 4045197203861
Codice del produttore 420750 25-50

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato; bloccaggio a levetta dello stelo.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.

Fornitura:

A partire da Dim. 25 − 50, inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello