Micrometro centesimale 0-25 mm

Codice art.: 420750 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/100
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Scala tamburo graduato 1/100 mm
    ⌀ Stelo 8 mm
    ⌀ Tamburo graduato 30 mm
    Metrologia analogico
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 420750 0-25
    EAN / GTIN 4045197203854
    Codice del produttore 420750 0-25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
    Stelo temprato e rettificato; bloccaggio a levetta dello stelo.
    Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.

    Fornitura:

    A partire da Dim. 25 − 50, inclusa 1 asta di regolazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello