{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 75 mm - 100 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 25 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Esecuzione stelo | temprato, rettificato | |
Prolunga del blocchetto | si | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420542 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099600230 |