Micrometro 50-75 mm

Codice art.: 420542 50-75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 45.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 50 mm - 75 mm
Risoluzione 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 25 mm
Frizione sensitiva si
Esecuzione stelo temprato, rettificato
Prolunga del blocchetto si
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420542 50-75
EAN / GTIN 4250099600223

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a DIN 863 Bloccaggio mediante bloccaggio di sicurezza. Con frizione ad alta sensibilità e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Grazie alla lettura diretta di 5 µm, adatto in particolare per il controllo qualità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello